KERN AND SOHN Γέφυρες ζύγισης σειράς KFD-V20


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: LCD με οπίσθιο φωτισμό , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Γραμμικότητα: +/-0.4Kg , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec.
ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KFD 1500V20Μ
1600 x 1200 x 78 χιλιοστών500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28
B
KFD 600V20Μ
1600 x 1200 x 78 χιλιοστών0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28
C
KFD 1500V20LM
1800 x 1400 x 78 χιλιοστών500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€3,504.45
D
KFD 600V20LM
1800 x 1400 x 80 χιλιοστών200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€3,504.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;