KERN AND SOHN IFS 100K-3L Industrial Balance, 75 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBN

KERN AND SOHN IFS 100K-3L Industrial Balance, 75 And 150Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KBN Μοντέλο: IFS 100K-3L

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,488.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου16.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.006, 0.01Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα190mA
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας140 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1 / 2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης650 x 500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001, 0.002 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2.5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)25g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης75 / 150kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης650 x 500 x 140 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας650 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.5
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)66
Πλάτος πλοίου (cm)104.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN IFS 100K-3 Industrial Balance, 75 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBM IFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01Kg140 mm500 x 400 mm2.5g25g500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€1,163.64
KERN AND SOHN IFS 10K-4 Industrial Balance, 6000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 και 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBR IFS 10K-4300 mm+/-0.4, 0.8 γρ110mm300 x 240 mm200mg2g300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€744.19
KERN AND SOHN IFS 300K-3 Industrial Balance, 150000 And 300000g Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBU IFS 300K-3650 mm+/-14, 30 γρ140 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 140 χιλιοστών500mm€1,488.38
KERN AND SOHN IFS 30K0.2DL Industrial Balance, 12000 And 30000g Μέγ. Ζύγιση, 0.2 και 0.5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KBV IFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2 γρ120 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€825.37
KERN AND SOHN IFS 60K0.5D Industrial Balance, 30000 And 60000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 And 1g Αναγνωσιμότητα | CE8KBX IFS 60K0.5D400mm+/-2, 4 γρ120 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€825.37
KERN AND SOHN IFS 60K0.5DL Industrial Balance, 30000 And 60000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 And 1g Αναγνωσιμότητα | CE8KBY IFS 60K0.5DL500 mm+/-3, 6 γρ120 mm500 x 400 mm1g10g500 x 400 x 120 χιλιοστών400 mm€1,055.39
KERN AND SOHN IFS 6K-4S Industrial Balance, 3000 And 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 και 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8KCD IFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2 γρ110mm230 x 230 mm100mg1g230 x 230 x 110 χιλιοστών230 mm€676.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IFS 100K-3L Industrial Balance, 75 And 150Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα
€1,488.38 /μονάδα