Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης KERN AND SOHN HMO Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, 1 HLx Αναγνωσιμότητα | CE8JYX

KERN AND SOHN Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης HMO Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, αναγνωσιμότητα 1 HLx

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JYX Μοντέλο: HMO

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,429.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή δοκιμής σκληρότητας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Πλάτος πεζών24mm
Τύπος οθόνηςΑγγίξτε LCD
Διάσταση στέγασης24 x 83 x 135 χιλιοστών
Ύψος στέγασης135 mm
Μήκος στέγασης83 mm
Τάση Εισόδου110 έως 240V
Μέγιστο HLx960
Ελάχιστο HLx170
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1 HLx
αισθητήραD
ΜονάδεςHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)8.3
Μήκος πλοίου (cm)28
Πλάτος πλοίου (cm)37.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος οθόνηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤάση ΕισόδουΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN HN-D Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, 1 HLx Αναγνωσιμότητα | CE8JZA HN-Dοθόνη υγρού κρυστάλλου22 x 35 x 147 χιλιοστών147 mm35 mm100 σε 240VHB, HL, HRB, HRC, HV€1,118.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης HMO Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, αναγνωσιμότητα 1 HLx
€2,429.51 /μονάδα