Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HN-D Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, 1 HLx Αναγνωσιμότητα | CE8JZA

KERN AND SOHN Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης HN-D Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, αναγνωσιμότητα 1 HLx

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JZA Μοντέλο: HN-D

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,118.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή δοκιμής σκληρότητας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Πλάτος πεζών22mm
Μέγεθος ψηφίου9mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης22 x 35 x 147 χιλιοστών
Ύψος στέγασης147 mm
Μήκος στέγασης35 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστο HLx960
Ελάχιστο HLx170
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1 HLx
αισθητήραD
ΜονάδεςHB, HL, HRB, HRC, HV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.134
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)21.5
Πλάτος πλοίου (cm)25.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος οθόνηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤάση ΕισόδουΜονάδεςΤιμή
Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης KERN AND SOHN HMO Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, 1 HLx Αναγνωσιμότητα | CE8JYX HMOΑγγίξτε LCD24 x 83 x 135 χιλιοστών135 mm83 mm110 έως 240VHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa€2,429.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Δοκιμαστής σκληρότητας κρούσης HN-D Leeb, 170 έως 960, Εύρος μέτρησης, αναγνωσιμότητα 1 HLx
€1,118.54 /μονάδα