Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HDB 10K10N Κρεμαστό Ζυγό, 10Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JWM

KERN AND SOHN HDB 10K10N Κρεμαστό ζυγό, 10Kg Μέγ. Βάρος, 10g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JWM Μοντέλο: HDB 10K10N
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
€78.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο αναμονής
Μπαταρία2 x 1.5V AAA
Εφεδρική μπαταρία180 ώρες
Πλάτος πεζών72mm
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης72 x 25 x 105 χιλιοστών
Ύψος στέγασης105 mm
Μήκος στέγασης25 mm
Γραμμικότητα+/-0.03Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος90%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο10g
Αναπαραγωγικότητα0.01Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης10kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)15
Πλάτος πλοίου (cm)7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HDB 5K5N Hanging Balance, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JWQ HDB 5K5N+/- 15g€78.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HDB 10K10N Κρεμαστό ζυγό, 10Kg Μέγ. Βάρος, 10g Αναγνωσιμότητα
€78.18 /μονάδα