Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HDB 10K-2XL Hanging Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JWN

KERN AND SOHN HDB 10K-2XL Hanging Balance, 15Kg Max. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JWN Μοντέλο: HDB 10K-2XL
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
€102.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο αναμονής
Μπαταρία2 x 1.5V AAA
Εφεδρική μπαταρία180 ώρες
Πλάτος πεζών107mm
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης107 x 25 x 101 χιλιοστών
Ύψος στέγασης101 mm
Μήκος στέγασης25 mm
Γραμμικότητα+/-0.03Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος90%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο10g
Αναπαραγωγικότητα0.01Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης15kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.44
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)15
Πλάτος πλοίου (cm)7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HDB 30K-2XL Hanging Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8JWP HDB 30K-2XL+/-0.06Kg€102.23
KERN AND SOHN HDB 6K-3XL Κρεμαστό Ζυγό, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JWR HDB 6K-3XL+/-0.015Kg€102.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HDB 10K-2XL Hanging Balance, 15Kg Max. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα
€102.23 /μονάδα