Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HCN 100K200IP Κρεμαστό Ζυγό, 100Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JWG

KERN AND SOHN HCN 100K200IP Κρεμαστό ζυγό, 100Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JWG Μοντέλο: HCN 100K200IP
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
€174.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο αναμονής
Μπαταρία2 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία200 ώρες
Πλάτος πεζών96mm
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης96 x 48 x 179 χιλιοστών
Ύψος στέγασης179 mm
Μήκος στέγασης48 mm
Γραμμικότητα+/-0.4Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο200g
Αναπαραγωγικότητα0.2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης100kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1
Ύψος πλοίου (cm)7.3
Μήκος πλοίου (cm)22
Πλάτος πλοίου (cm)15
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HCN 200K500IP Κρεμαστό Ζυγό, 200Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JWH HCN 200K500IP+/-1Kg€174.40
KERN AND SOHN HCN 50K100IP Κρεμαστό Ζυγό, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JWJ HCN 50K100IP+/-0.2Kg€174.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HCN 100K200IP Κρεμαστό ζυγό, 100Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€174.40 /μονάδα