Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υποδοχή 10300 ιντσών HAYWARD YS3S Y | AC8MDF 3CEE8

HAYWARD YS10300S Y-strainer Υποδοχή 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MDF Μοντέλο: YS10300SCross Ref: 3CEE8
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
€697.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)3"
σύνδεσηΡευματοδότης
Ύψος9.59 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΟθόνηPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος3"
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.375
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10300T Υ-διηθητήρας 3 ιντσών με σπείρωμα | AC8MDD 3CEE6 YS10300TΣπείρωμαPVC5.5 "€750.36
HAYWARD YS10300TU Υ-διηθητικό 3 ιντσών True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUΣπείρωμαPVC5.5 "€785.73
HAYWARD YS20300S Y-σουρωτήρι 3 ίντσες Σύνδεση | AC8MGC 3CEU2 YS20300SΡευματοδότηςCPVC4.69 "€1,160.67
HAYWARD YS20300T Υ-διηθητήρας 3 ιντσών Σύνδεση σπειρώματος | AC8MGE 3CEU4 YS20300TΝήμαCPVC4.69 "€1,176.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10300S Y-strainer Υποδοχή 3 ιντσών
€697.07 /μονάδα