HAYWARD YS10300TU Υ-διηθητικό 3 ιντσών True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6

HAYWARD YS10300TU Υ-φίλτρο 3 ιντσών True Union Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MFD Μοντέλο: YS10300TUCross Ref: 3CEP6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€822.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)3"
σύνδεσηΣπείρωμα
Ύψος9.59 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΟθόνηPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος3"
ΧαρακτηριστικάΑληθινή Ένωση
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.615
Ύψος πλοίου (cm)46.74
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10300T Υ-διηθητήρας 3 ιντσών με σπείρωμα | AC8MDD 3CEE6 YS10300TΣπείρωμαPVC5.5 "€750.36
Υποδοχή 10300 ιντσών HAYWARD YS3S Y | AC8MDF 3CEE8 YS10300SΡευματοδότηςPVC5.5 "€745.72
HAYWARD YS20300S Y-σουρωτήρι 3 ίντσες Σύνδεση | AC8MGC 3CEU2 YS20300SΡευματοδότηςCPVC4.69 "€1,233.65
HAYWARD YS20300T Υ-διηθητήρας 3 ιντσών Σύνδεση σπειρώματος | AC8MGE 3CEU4 YS20300TΝήμαCPVC4.69 "€1,259.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10300TU Υ-φίλτρο 3 ιντσών True Union Pvc
€822.27 /μονάδα