Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FFN 15K5IPM, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JNZ

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FFN 15K5IPM, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JNZ Μοντέλο: FFN 15K5IPM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€408.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.005Kg
Πλάτος πεζών243mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης243 x 300 x 127 χιλιοστών
Ύψος στέγασης127 mm
Μήκος στέγασης300 mm
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-0.005Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.1Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης233 x 193 mm
Αναπαραγωγικότητα0.005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης193 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας233 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6
Ύψος πλοίου (cm)20.6
Μήκος πλοίου (cm)40.3
Πλάτος πλοίου (cm)38
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΜέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντοςΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FFN 1K-4NM, 1.5Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JPB FFN 1K-4NM0.0005Kg+/-0.0005Kg95%0.01Kg€408.93
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FFN 25K10IPM, 25Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JPC FFN 25K10IPM0.01Kg+/-0.01Kg95%0.2Kg€408.93
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FFN 3K1IPM, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JPF FFN 3K1IPM0.001Kg+/-0.001Kg80%0.02Kg€408.93
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FFN 6K2IPM, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JPH FFN 6K2IPM0.002Kg+/-0.002Kg95%0.04Kg€408.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FFN 15K5IPM, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα
€408.93 /μονάδα