Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 243 x 300 x 127 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 127 mm , Μήκος κατοικίας: 300 mm , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 233 x 193 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: ζ, κιλά , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 193 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 233 mm
Ζυγαριές πάγκου σειράς FFN-M
Οι ζυγαριές πάγκου Kern & Sohn FFN-M Series είναι συσκευές ζύγισης που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βάρους ή της μάζας των αντικειμένων που τοποθετούνται στην πλατφόρμα τους ή στην επιφάνεια ζύγισης. Είναι ευεργετικά στις βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικών και χημικών, καθώς και σε εργαστήρια και αποθήκες όπου απαιτούνται ακριβείς και ακριβείς μετρήσεις βάρους. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και πιστοποίηση IP65 για πλήρη προστασία από τη σκόνη, το λάδι και άλλα μη διαβρωτικά υλικά. Έχουν απομακρυσμένες λαβές στο κάτω μέρος για εύκολη μεταφορά. Αυτές οι μονάδες μπορούν να συνδυαστούν με ταψιά από τάρι για το ζύγισμα χύμα αντικειμένων.