Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCD 30K-2, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADW

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FCD 30K-2, 30000g Μέγ. Βάρος, 1 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ADW Μοντέλο: FCD 30K-2
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
€258.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών340mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης340 x 320 x 110 χιλιοστών
Ύψος στέγασης110 mm
Μήκος στέγασης320 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 30g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας12.5 mm
Ύψος εξέδρας230 mm
Πλάτος Πλατφόρμας300 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης230 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα10g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)50g
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης30000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης300 x 230 x 12.5 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας230 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.84
Ύψος πλοίου (cm)18.7
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)33.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςευανάγνωστοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Ικανότητα ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCD 10K-3, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADV FCD 10K-3+/-0.015Kg12.5 mm0.5g2.5g25g15kg€258.59
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCD 3K-3, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADX FCD 3K-3+/- 3g25 mm0.1g500mg5g3000g€258.59
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FCD 6K-3, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADY FCD 6K-3+/- 4g12.5 mm0.2g1g10g6000g€258.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FCD 30K-2, 30000g Μέγ. Βάρος, 1 g Αναγνωσιμότητα
€258.59 /μονάδα