Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EW 12000-1NM Precision Balance, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JLX

KERN AND SOHN EW 12000-1NM Precision Balance, 12000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JLX Μοντέλο: EW 12000-1NM

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1,190.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςII
Πλάτος πεζών192mm
Μέγεθος ψηφίου17mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης192 x 265 x 87 χιλιοστών
Ύψος στέγασης87 mm
Μήκος στέγασης265 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης180 x 160 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
Μονάδεςct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης12000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης160 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας180 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.04
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN EW 2200-2NM Precision Balance, 2200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JLY EW 2200-2ΝΜ100mg192 x 275 x 87 χιλιοστών87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01g180 x 160 mm€1,258.35
KERN AND SOHN EW 220-3NM Precision Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JLZ EW 220-3ΝΜ10mg182 x 235 x 75 χιλιοστών75 mm--235 mm+/- 0.002g-€1,136.58
KERN AND SOHN EW 4200-2NM Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JMA EW 4200-2ΝΜ100mg192 x 265 x 87 χιλιοστών87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02g180 x 160 mm€1,393.66
KERN AND SOHN EW 420-3NM Precision Balance, 420g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JMB EW 420-3ΝΜ10mg182 x 235 x 75 χιλιοστών75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,312.48
KERN AND SOHN EW 6200-2NM Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JMC EW 6200-2ΝΜ100mg192 x 270 x 87 χιλιοστών87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03g180 x 160 mm€1,515.44
KERN AND SOHN EW 620-3NM Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JMD EW 620-3ΝΜ10mg182 x 235 x 75 χιλιοστών75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,461.31
KERN AND SOHN EW 820-2NM Precision Balance, 820g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JME EW 820-2ΝΜ100mg182 x 235 x 65 χιλιοστών65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01g170 x 140 mm€1,028.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EW 12000-1NM Precision Balance, 12000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€1,190.70 /μονάδα