KERN AND SOHN Ζυγοί ακριβείας σειράς EW-N


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: II , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Μονάδες: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 118 mm
ΣτυλΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EW 12000-1ΝΜ
1g192 x 265 x 87 χιλιοστών87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2g180 x 160 mm€1,190.70
B
EW 220-3ΝΜ
10mg182 x 235 x 75 χιλιοστών75 mm--235 mm+/- 0.002g-€1,136.58
C
EW 420-3ΝΜ
10mg182 x 235 x 75 χιλιοστών75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,312.48
D
EW 620-3ΝΜ
10mg182 x 235 x 75 χιλιοστών75 mm--235 mm+/- 0.003g-€1,461.31
E
EW 6200-2ΝΜ
100mg192 x 270 x 87 χιλιοστών87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03g180 x 160 mm€1,515.44
F
EW 820-2ΝΜ
100mg182 x 235 x 65 χιλιοστών65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01g170 x 140 mm€1,028.33
G
EW 2200-2ΝΜ
100mg192 x 275 x 87 χιλιοστών87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01g180 x 160 mm€1,258.35
H
EW 4200-2ΝΜ
100mg192 x 265 x 87 χιλιοστών87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02g180 x 160 mm€1,393.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;