KERN AND SOHN EOB 150K50XL Ζυγαριά Δεμάτων, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JJG

KERN AND SOHN Ζυγαριά δεμάτων EOB 150K50XL, 150Kg Μέγ. Βάρος, 50g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JJG Μοντέλο: EOB 150K50XL

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€541.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία60 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας58 mm
Ύψος εξέδρας500 mm
Πλάτος Πλατφόρμας950 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο50g
Αναπαραγωγικότητα0.05Kg
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης150kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης950 x 500 x 58 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20
Ύψος πλοίου (cm)8.5
Μήκος πλοίου (cm)56.5
Πλάτος πλοίου (cm)101.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN EOB 150K50 Parcel Scale, 150Kg Max. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JJE EOB 150K50+/-0.1Kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€222.50
KERN AND SOHN EOB 150K50L Ζυγαριά Δεμάτων, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JJF EOB 150K50L+/-0.1Kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 χιλιοστών€445.01
KERN AND SOHN EOB 15K5 Ζυγαριά Δεμάτων, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JJH EOB 15K5+/-0.01Kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€222.50
KERN AND SOHN EOB 300K100A Ζυγαριά Δεμάτων, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JJJ EOB 300K100Α+/-0.2Kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, PCS315 x 305 x 57 χιλιοστών€222.50
KERN AND SOHN EOB 300K100L Ζυγαριά Δεμάτων, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JJK EOB 300K100L+/-0.2Kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 χιλιοστών€445.01
KERN AND SOHN EOB 300K100XL Ζυγαριά Δεμάτων, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JJL EOB 300K100XL+/-0.2Kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, PCS950 x 500 x 58 χιλιοστών€541.23
KERN AND SOHN EOB 35K10 Parcel Scale, 35Kg Max. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JJM EOB 35K10+/-0.02Kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€222.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δεμάτων EOB 150K50XL, 150Kg Μέγ. Βάρος, 50g Αναγνωσιμότητα
€541.23 /μονάδα