IGUS Σειρά, 3480, Cable Carrier Medium


Φίλτρα
Ύψος κοιλότητας: 1.77 "/ 45 mm , Σύνδεσμος προς το Link Pitch: 2.64 "/ 67 mm , Στυλ: Κλειστοί , Τύπος: Μέτριας Δυσκολίας
ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3480-115-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
A
3480-175-100-0-4
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm187.68 "/ 195 mm€403.69
A
3480-075-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm183.74 "/ 95 mm€335.93
A
3480-115-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm185.31 "/ 135 mm€364.14
A
3480-075-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
A
3480-175-150-0-4
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm187.68 "/ 195 mm€403.69
A
3480-115-150-0-1
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
A
3480-175-150-0-1
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€119.79
A
3480-075-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm183.74 "/ 95 mm€335.93
A
3480-115-150-0-4
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm185.31 "/ 135 mm€364.14
A
3480-075-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
A
3480-175-200-0-1
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm€119.79
A
3480-115-200-0-1
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€100.73
A
3480-075-200-0-1
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€86.59
A
3480-175-200-0-4
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm187.68 "/ 195 mm€403.69
A
3480-075-200-0-4
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm183.74 "/ 95 mm€335.93
A
3480-115-200-0-4
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm185.31 "/ 135 mm€364.14

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;