IGUS 3480-115-150-0-4 Cable Carrier Medium Tube Outer Width 5.31in / 135mm | AE9KVT 6KGR8

IGUS 3480-115-150-0-4 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο εξωτερικό πλάτος σωλήνα 5.31 ίντσες / 135 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KVT Model: 3480-115-150-0-4Cross Ref: 6KGR8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€364.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης5.91 "/ 150 mm
Ύψος κοιλότητας1.77 "/ 45 mm
Πλάτος κοιλότητας4.53 "/ 115 mm
Ύψος2.52 "/ 64 mm
Μήκος4ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα2.64 "/ 67 mm
Ύψος βρόχου14.37 "/ 365 mm
Μήκος βρόχου28.54 "/ 725 mm
Αριθμός συνδέσμων18
Εξωτερικό πλάτος5.31 "/ 135 mm
ΣτυλΚλειστοί
ΧαρακτηριστικάΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 3480-075-100-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 3.74in / 95mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-150-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 3.74in / 95mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€99.72
IGUS 3480-075-200-0-1 Cable Carrier Medium Tube Εξωτερικό πλάτος 3.74in / 95mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€86.59
IGUS 3480-115-100-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 5.31in / 135mm | AE9KVG 6KGP8 3480-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
IGUS 3480-115-150-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 5.31in / 135mm | AE9KVH 6KGP9 3480-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€107.84
IGUS 3480-115-200-0-1 Cable Carrier Medium Tube Εξωτερικό πλάτος 5.31in / 135mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€100.73
IGUS 3480-175-150-0-1 Cable Carrier Medium Tube Εξωτερικό πλάτος 7.68in / 195mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€119.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 3480-115-150-0-4 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο εξωτερικό πλάτος σωλήνα 5.31 ίντσες / 135 mm
€364.14 /μονάδα