Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EOB 35K10 Parcel Scale, 35Kg Max. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JJM

KERN AND SOHN EOB 35K10 Parcel Scale, 35Kg Max. Βάρος, 10g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JJM Μοντέλο: EOB 35K10

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€222.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία60 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.02Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας57 mm
Ύψος εξέδρας305 mm
Πλάτος Πλατφόρμας315 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο10g
Αναπαραγωγικότητα0.01Kg
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης35kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης315 x 305 x 57 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5
Ύψος πλοίου (cm)14.5
Μήκος πλοίου (cm)36.5
Πλάτος πλοίου (cm)37
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN EOB 150K50 Parcel Scale, 150Kg Max. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JJE EOB 150K50+/-0.1Kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€222.50
KERN AND SOHN EOB 150K50L Ζυγαριά Δεμάτων, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JJF EOB 150K50L+/-0.1Kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 χιλιοστών€445.01
KERN AND SOHN EOB 150K50XL Ζυγαριά Δεμάτων, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JJG EOB 150K50XL+/-0.1Kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 χιλιοστών€541.23
KERN AND SOHN EOB 15K5 Ζυγαριά Δεμάτων, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JJH EOB 15K5+/-0.01Kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 χιλιοστών€222.50
KERN AND SOHN EOB 300K100A Ζυγαριά Δεμάτων, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JJJ EOB 300K100Α+/-0.2Kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, PCS315 x 305 x 57 χιλιοστών€222.50
KERN AND SOHN EOB 300K100L Ζυγαριά Δεμάτων, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JJK EOB 300K100L+/-0.2Kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 χιλιοστών€445.01
KERN AND SOHN EOB 300K100XL Ζυγαριά Δεμάτων, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JJL EOB 300K100XL+/-0.2Kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, PCS950 x 500 x 58 χιλιοστών€541.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EOB 35K10 Parcel Scale, 35Kg Max. Βάρος, 10g Αναγνωσιμότητα
€222.50 /μονάδα