Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN ECB 10K-3N Ζυγαριά Πάγκου, 10Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JFX

KERN AND SOHN ECB 10K-3N Ζυγαριά Πάγκου, 10Kg Μέγ. Βάρος, 5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JFX Μοντέλο: ECB 10K-3N

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€168.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Μέγεθος ψηφίου21mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης320 x 300 x 60 χιλιοστών
Ύψος στέγασης60 mm
Μήκος στέγασης300 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.02Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας60 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης320 x 260 mm
Αναπαραγωγικότητα0.005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης10kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης320 x 260 x 60 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης260 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας320 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)9
Μήκος πλοίου (cm)40.5
Πλάτος πλοίου (cm)38
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN ECB 20K-2N, 20Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JFY ΕΚΤ 20Κ-2Ν+/-0.04Kg€168.38
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN ECB 50K-2N, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8JFZ ΕΚΤ 50Κ-2Ν+/-0.08Kg€168.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ECB 10K-3N Ζυγαριά Πάγκου, 10Kg Μέγ. Βάρος, 5g Αναγνωσιμότητα
€168.38 /μονάδα