Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CKE 3600-2 Counting Balance, 3600g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HWG Μοντέλο: CKE 3600-2
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
€575.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Μπαταρία6 x 1.5 V Μέγεθος C
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών167mm
Μέγεθος ψηφίου9mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης167 x 250 x 85 χιλιοστών
Ύψος στέγασης85 mm
Μήκος στέγασης250 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου110 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.05g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο φορτίο0.1g / κομμάτι
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης150 x 170 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100mg
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης3.6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης170 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας150 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2
Ύψος πλοίου (cm)18
Μήκος πλοίου (cm)23
Πλάτος πλοίου (cm)36
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CKE 16K0.05 Υπόλοιπο μέτρησης, 16000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8HWB CKE 16K0.05Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm€825.37
KERN AND SOHN CKE 16K0.1 Υπόλοιπο μέτρησης, 16000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HWD CKE 16K0.1Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3g340 x 240 mm€717.13
KERN AND SOHN CKE 360-3 Υπόλοιπο μέτρησης, 360g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8HWH ΚΚΕ 360-3g167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm--250 mm+/- 0.005g-€534.46
KERN AND SOHN CKE 36K0.1 Υπόλοιπο μέτρησης, 36Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HWJ CKE 36K0.1Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003Kg340 x 240 mm€771.25
KERN AND SOHN CKE 65K0.2 Υπόλοιπο μέτρησης, 65Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8HWL CKE 65K0.2Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0006Kg340 x 240 mm€757.72
KERN AND SOHN CKE 6K0.02 Υπόλοιπο μέτρησης, 6000g Μέγ. Βάρος, 0.02g Αναγνωσιμότητα | CE8HWN CKE 6K0.02Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.06g340 x 240 mm€744.19
KERN AND SOHN CKE 8K0.05 Υπόλοιπο μέτρησης, 8000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8HWQ CKE 8K0.05Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm€676.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CKE 3600-2 Counting Balance, 3600g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€575.05 /μονάδα