KERN AND SOHN CKE 16K0.05 Υπόλοιπο μέτρησης, 16000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8HWB

KERN AND SOHN CKE 16K0.05 Υπόλοιπο μέτρησης, 16000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8HWB Μοντέλο: CKE 16K0.05

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€825.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Μπαταρία6 x 1.5V AAA
Εφεδρική μπαταρία80 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών350mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης350 x 390 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης390 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου110 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.15g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο φορτίο0.5kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.05g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης340 x 240 mm
Αναπαραγωγικότητα0.05g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)50mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)500mg
ΜονάδεςΠροσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS
Ικανότητα ζύγισης16kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης240 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας340 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6
Ύψος πλοίου (cm)19
Μήκος πλοίου (cm)47
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CKE 16K0.1 Υπόλοιπο μέτρησης, 16000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HWD CKE 16K0.1Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3g340 x 240 mm€717.13
KERN AND SOHN CKE 3600-2 Counting Balance, 3600g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8HWG ΚΚΕ 3600-2g167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm170 mm150 mm250 mm+/- 0.05g150 x 170 mm€575.05
KERN AND SOHN CKE 360-3 Υπόλοιπο μέτρησης, 360g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8HWH ΚΚΕ 360-3g167 x 250 x 85 χιλιοστών85 mm--250 mm+/- 0.005g-€534.46
KERN AND SOHN CKE 36K0.1 Υπόλοιπο μέτρησης, 36Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HWJ CKE 36K0.1Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003Kg340 x 240 mm€771.25
KERN AND SOHN CKE 65K0.2 Υπόλοιπο μέτρησης, 65Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8HWL CKE 65K0.2Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0006Kg340 x 240 mm€757.72
KERN AND SOHN CKE 6K0.02 Υπόλοιπο μέτρησης, 6000g Μέγ. Βάρος, 0.02g Αναγνωσιμότητα | CE8HWN CKE 6K0.02Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.06g340 x 240 mm€744.19
KERN AND SOHN CKE 8K0.05 Υπόλοιπο μέτρησης, 8000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8HWQ CKE 8K0.05Προσαρμοσμένος παράγοντας, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 χιλιοστών120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm€676.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CKE 16K0.05 Υπόλοιπο μέτρησης, 16000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα
€825.37 /μονάδα