Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CIB 6K-4 Counting Balance, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADD

KERN AND SOHN CIB 6K-4 Counting Balance, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CJ7ADD Μοντέλο: CIB 6K-4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€318.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Πλάτος πεζών350mm
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης350 x 330 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης330 mm
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.001Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης315 x 215 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης215 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας315 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3
Ύψος πλοίου (cm)14.7
Μήκος πλοίου (cm)39.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Ικανότητα ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CIB 10K-3 Counting Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADA CIB 10K-3+/-0.002Kg1g500mg5g15kg€318.72
KERN AND SOHN CIB 30K-3 Counting Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADB CIB 30K-3+/-0.004Kg2g1g10g30kg€318.72
KERN AND SOHN CIB 3K-4 Counting Balance, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADC CIB 3K-4+/-0.0004Kg0.2g100mg1g3kg€318.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CIB 6K-4 Counting Balance, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα
€318.72 /μονάδα