Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CIB 3K-4 Counting Balance, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADC

KERN AND SOHN CIB 3K-4 Counting Balance, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ADC Μοντέλο: CIB 3K-4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€318.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Πλάτος πεζών350mm
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης350 x 330 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης330 mm
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.0004Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης315 x 215 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0002Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης3kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης215 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας315 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.119
Ύψος πλοίου (cm)14.6
Μήκος πλοίου (cm)38.5
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Ικανότητα ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CIB 10K-3 Counting Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADA CIB 10K-3+/-0.002Kg1g500mg5g15kg€318.72
KERN AND SOHN CIB 30K-3 Counting Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADB CIB 30K-3+/-0.004Kg2g1g10g30kg€318.72
KERN AND SOHN CIB 6K-4 Counting Balance, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADD CIB 6K-4+/-0.001Kg0.5g200mg2g6kg€318.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CIB 3K-4 Counting Balance, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2g Αναγνωσιμότητα
€318.72 /μονάδα