Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCS 1T-1L, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.5Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPG

KERN AND SOHN Ζυγαριά μέτρησης CCS 1T-1L, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.5Kg Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HPG Μοντέλο: CCS 1T-1L

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,720.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.0005Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέτρηση της σειράς6kg
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας80 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Εύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάς1500Kg
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1500 x 1250 mm
Ζυγαριά αναφοράς Εύρος ζύγισης6Kg
Αναπαραγωγικότητα0.0002Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης1500kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΕπικαλυμμένο μέταλλο
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1500 x 1250 x 80 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1250 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1500 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 185
Ύψος πλοίου (cm)54
Μήκος πλοίου (cm)152.5
Πλάτος πλοίου (cm)125
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάςΤιμή
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCS 10K-6, Ζυγαριά αναφοράς 0.3Kg Εύρος ζύγισης, 0.0005Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPA CCS 10K-6g+/-0.000005Kg110mmΑνοξείδωτο ατσάλι300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm15Kg€1,001.27
KERN AND SOHN CCS 150K0.01 Ζυγαριά Καταμέτρησης, Ζυγαριά Αναφοράς 3Kg Εύρος ζύγισης, 0.005Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPB CCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005Kg137 mmΑνοξείδωτο ατσάλι500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm500 mm150Kg€1,150.11
KERN AND SOHN CCS 150K0.01L Ζυγαριά μέτρησης, Ζυγαριά αναφοράς 3Kg Εύρος ζύγισης, 0.005Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPC CCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005Kg142 mmΑνοξείδωτο ατσάλι650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm150Kg€1,461.31
KERN ΚΑΙ SOHN CCS 150K0.1. Ζυγαριά μέτρησης, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.005Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPD CCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006Kg137 mmΑνοξείδωτο ατσάλι500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm500 mm150Kg€1,028.33
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCS 150K0.1L, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.005Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPE CCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05Kg142 mmΑνοξείδωτο ατσάλι650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm150Kg€1,481.61
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCS 1T-1U, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.5Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPH CCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005Kg90 mmΕπικαλυμμένο μέταλλο840 x 1190 x 90 χιλιοστών1190 mm840 mm1500Kg€2,421.99
KERN AND SOHN CCS 300K0.01 Ζυγαριά μέτρησης, Ζυγαριά αναφοράς 3Kg Εύρος ζύγισης, 0.01Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HPL CCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005Kg142 mmΑνοξείδωτο ατσάλι650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm300Kg€1,583.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά μέτρησης CCS 1T-1L, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.5Kg Αναγνωσιμότητα
€3,720.94 /μονάδα