KERN AND SOHN Κλίμακες μέτρησης σειράς CCS


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec.
ΣτυλΜοντέλοΜονάδεςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CCS 10K-6
g+/-0.000005Kg110mmΑνοξείδωτο ατσάλι300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm15Kg€1,001.27
B
CCS 6K-6
g+/-0.000005Kg100mmΑνοξείδωτο ατσάλι230 x 230 x 100 χιλιοστών230 mm230 mm6Kg€893.03
C
CCS 150K0.1.
Kg, lb+/-0.0006Kg137 mmΑνοξείδωτο ατσάλι500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm500 mm150Kg€1,028.33
D
CCS 150K0.1L
Kg, lb+/-0.05Kg142 mmΑνοξείδωτο ατσάλι650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm150Kg€1,481.61
E
CCS 1T-1L
Kg, lb+/-0.0005Kg80 mmΕπικαλυμμένο μέταλλο1500 x 1250 x 80 χιλιοστών1250 mm1500 mm1500Kg€3,720.94
F
CCS 300K0.01
Kg, lb+/-0.00005Kg142 mmΑνοξείδωτο ατσάλι650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm300Kg€1,583.09
G
CCS 300K0.1
Kg, lb+/-0.0002Kg142 mmΑνοξείδωτο ατσάλι650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm300Kg€1,501.91
H
CCS 30K0.01.
Kg, lb+/-30 mg128 mmΑνοξείδωτο ατσάλι400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm30Kg€987.74
I
CCS 60K0.01.
Kg, lb+/-0.00003Kg128 mmΑνοξείδωτο ατσάλι400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm60Kg€974.21
J
CCS 60K0.1.
Kg, lb+/-0.0002Kg128 mmΑνοξείδωτο ατσάλι400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm60Kg€987.74
K
CCS 150K0.01
Kg, lb+/-0.00005Kg137 mmΑνοξείδωτο ατσάλι500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm500 mm150Kg€1,150.11
L
CCS 150K0.01L
Kg, lb+/-0.00005Kg142 mmΑνοξείδωτο ατσάλι650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm150Kg€1,461.31
M
CCS 1T-1U
Kg, lb+/-0.0005Kg90 mmΕπικαλυμμένο μέταλλο840 x 1190 x 90 χιλιοστών1190 mm840 mm1500Kg€2,421.99
N
CCS 30K0.1.
Kg, lb+/-0.0002Kg120 mmΑνοξείδωτο ατσάλι400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm400mm30Kg€906.56
O
CCS 60K0.01L.
Kg, lb+/-0.00005Kg137 mmΑνοξείδωτο ατσάλι500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm500 mm60Kg€1,041.86
P
CCS 60K0.1L.
Kg, lb+/-0.0002Kg135 mmΑνοξείδωτο ατσάλι500 x 400 x 135 χιλιοστών400 mm500 mm60Kg€1,109.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;