Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN AHMO D03 Test Block, Τύπος D/DC, Εύρος σκληρότητας 630 x 40 HL | CE8HGY

KERN AND SOHN Δοκιμαστικό μπλοκ AHMO D03, Τύπος D/DC, Εύρος σκληρότητας 630 x 40 HL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HGY Μοντέλο: AHMO D03

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€246.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ δοκιμής βαθμονόμησης
Πλάτος πεζών90mm
Σκληρότητα630 ? 40 HL
Διάσταση στέγασης90 x 90 x 52 χιλιοστών
Ύψος στέγασης52 mm
Μήκος στέγασης90 mm
ΧαρακτηριστικάD/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.71
Ύψος πλοίου (cm)5.2
Μήκος πλοίου (cm)9
Πλάτος πλοίου (cm)9
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣκληρότηταΤιμή
KERN AND SOHN AHMO D02 Test Block, Τύπος D/DC, Εύρος σκληρότητας 790 x 40 HL | CE8HGX AHMO D02790 ? 40 HL€246.56
KERN AND SOHN AHMO D04 Test Block, Τύπος D/DC, Εύρος σκληρότητας 530 x 40 HL | CE8HGZ AHMO D04530 ? 40 HL€246.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Δοκιμαστικό μπλοκ AHMO D03, Τύπος D/DC, Εύρος σκληρότητας 630 x 40 HL
€246.56 /μονάδα