Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 446-22TX Phillips Insert Bit #2 Μειωμένο μήκος 2 ιντσών | AE9GCE 6JJK0

APEX-TOOLS 446-22TX Phillips Insert Bit #2 2 ίντσες Μήκος μειωμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GCE Μοντέλο: 446-22TXCross Ref: 6JJK0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit2"
Στυλ BitΦίλιπς
Πλάτος λεπίδας# 2 "
Μήκος2"
ΥλικόΨυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας
Συνολικό μήκος2"
Μέγεθος σημείου#2
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΦίλιπς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜήκοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΤιμή
APEX-TOOLS 830-4X-5PK Κατσαβίδι Βύσμα σωλήνα Αρσενικό Ένθετο #4 Pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4Χ-5ΡΚ1.125 "1.125 "S2 Steel1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "€45.99
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Κατσαβίδι Βύσμα σωλήνα Αρσενικό Ένθετο #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3Χ-5ΡΚ1.125 "1.125 "S2 Steel1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "€47.59
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Phillips Insert Bit #1 Μήκος 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EGA 5RDG9 440-1Χ-5ΡΚ1"-S2 Steel1"#11 / 4 "1 / 4 "€10.50
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Phillips Insert Bit #2 Μήκος 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EGB 5RDH0 440-2Χ-5ΡΚ1"-S2 Steel1"#21 / 4 "1 / 4 "€9.65
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips Insert Bit #2 Μήκος 1 ίντσας - Πακέτο 250 | AE6EGC 5RDH1 440-2Χ-250ΡΚ1"-S2 Steel1"#21 / 4 "1 / 4 "€445.63
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Phillips Insert Bit #2 Μήκος 1 ίντσας - Πακέτο 500 | AE6EGD 5RDH2 440-2Χ-500ΡΚ1"-S2 Steel1"#21 / 4 "1 / 4 "€863.09
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Phillips Insert Bit #3 Μήκος 1 ίντσας - Πακέτο 5 | AE6EGE 5RDH3 440-3Χ-5ΡΚ1"-S2 Steel1"#31 / 4 "1 / 4 "€9.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 446-22TX Phillips Insert Bit #2 2 ίντσες Μήκος μειωμένο
€7.40 /μονάδα