KERN AND SOHN ACJ 80-4M Analytical Balance, 82g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HAG

KERN AND SOHN ACJ 80-4M Analytical Balance, 82g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HAG Μοντέλο: ACJ 80-4M

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,853.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςI
Τιμή βαθμονόμησης0.001g
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης210 x 340 x 325 χιλιοστών
Ύψος στέγασης325 mm
Μήκος στέγασης340 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.0003g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος0.01g
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.0002g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςg, mg
Ικανότητα ζύγισης82g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης91 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.9
Ύψος πλοίου (cm)52
Μήκος πλοίου (cm)56.5
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN ACJ 100-4M Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HAD ACJ 100-4Μ210 x 340 x 350 χιλιοστών350 mmct, g, mg€1,934.89
KERN AND SOHN ACJ 200-4M Analytical Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HAE ACJ 200-4Μ214 x 340 x 330 χιλιοστών330 mmct, g, mg€2,070.19
KERN AND SOHN ACJ 300-4M Analytical Balance, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HAF ACJ 300-4Μ210 x 340 x 325 χιλιοστών325 mmct, g, mg€2,340.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ACJ 80-4M Analytical Balance, 82g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€1,853.70 /μονάδα