Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 76064 Κοπτικό κοπτικό κοβάλτιο 8t Rh 2-1 / 8 ίντσες L | AG3TYN 33UX63

KEO 76064 Φρέζα Cobalt 8t Rh 2-1/8 Inch L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TYN Μοντέλο: 76064Cross Ref: 33UX63

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€130.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρέζες κοπής
Κόττερ Ντιά.3 / 4 "
Πλάτος προσώπου3 / 16 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία45 μοίρες
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δοντιών8
Συνολικό μήκος2.125 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Τύπος δοντιούΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΨαλιδωτή σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8207706060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Πλάτος προσώπουΠεριλαμβάνεται ΓωνίαΑριθμός δοντιώνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 76034 Φρεζάρισμα κοπτικό κοβάλτιο 6t Rh 1/8 ίντσες Πρόσωπο | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 μοίρες62.125 "3 / 8 "€101.38
KEO 76036 Κόπτης φρεζαρίσματος Κοβαλτίου 8t Rh 3/16 Inch Face | AG3TYK 33UX60 760363 / 8 "3 / 16 "60 μοίρες82.125 "3 / 8 "€101.46
KEO 76044 Κόπτης κοπής Κοβάλτιο 8t Rh 1/8 chντσας Πρόσωπο | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 μοίρες82.125 "3 / 8 "€111.97
KEO 76046 Κοπτικό κοπτικό κοβάλτιο 8t Rh 7/32 ίντσες προσώπου | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 μοίρες82.125 "3 / 8 "€110.18
KEO 76066 Κόπτης φρεζαρίσματος Κοβαλτίου 8t Rh 5/16 Inch Face | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 μοίρες82.125 "3 / 8 "€129.48
KEO 76084 Φρεζάρισμα κοπτικού κοβαλτίου 10t Rh 1/4 ίντσας Πρόσωπο | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 μοίρες102.5 "1 / 2 "€157.40
KEO 76086 Milling Cutter Cobalt 10t Rh 7 / 16in Face | AG3TYR 33UX66 760861"7 / 16 "60 μοίρες102.5 "1 / 2 "€156.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 76064 Φρέζα Cobalt 8t Rh 2-1/8 Inch L
€130.91 /μονάδα