Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 76036 Κόπτης φρεζαρίσματος Κοβαλτίου 8t Rh 3/16 Inch Face | AG3TYK 33UX60

KEO 76036 Φρέζα Cobalt 8t Rh 3/16 Inch Πρόσωπο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TYK Μοντέλο: 76036Cross Ref: 33UX60
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
€101.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρέζες κοπής
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Πλάτος προσώπου3 / 16 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δοντιών8
Συνολικό μήκος2.125 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Τύπος δοντιούΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΨαλιδωτή σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207706060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Πλάτος προσώπουΠεριλαμβάνεται ΓωνίαΑριθμός δοντιώνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 76034 Φρεζάρισμα κοπτικό κοβάλτιο 6t Rh 1/8 ίντσες Πρόσωπο | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 μοίρες62.125 "3 / 8 "€101.38
KEO 76044 Κόπτης κοπής Κοβάλτιο 8t Rh 1/8 chντσας Πρόσωπο | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 μοίρες82.125 "3 / 8 "€111.97
KEO 76046 Κοπτικό κοπτικό κοβάλτιο 8t Rh 7/32 ίντσες προσώπου | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 μοίρες82.125 "3 / 8 "€110.18
KEO 76064 Κοπτικό κοπτικό κοβάλτιο 8t Rh 2-1 / 8 ίντσες L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 μοίρες82.125 "3 / 8 "€130.91
KEO 76066 Κόπτης φρεζαρίσματος Κοβαλτίου 8t Rh 5/16 Inch Face | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 μοίρες82.125 "3 / 8 "€129.48
KEO 76084 Φρεζάρισμα κοπτικού κοβαλτίου 10t Rh 1/4 ίντσας Πρόσωπο | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 μοίρες102.5 "1 / 2 "€157.40
KEO 76086 Milling Cutter Cobalt 10t Rh 7 / 16in Face | AG3TYR 33UX66 760861"7 / 16 "60 μοίρες102.5 "1 / 2 "€156.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 76036 Φρέζα Cobalt 8t Rh 3/16 Inch Πρόσωπο
€101.46 /μονάδα