Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55734-TiALN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/2 Tialn | AD3LBC 3ZYF4

KEO 55734-TiALN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/2 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LBC Μοντέλο: 55734-TiALNCross Ref: 3ZYF4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€97.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55730 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/8 Καρβίδιο | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€24.64
KEO 55731 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/16 Καρβίδιο | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€26.09
KEO 55732 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€36.54
KEO 55733 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/8 Καρβίδιο | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€52.79
KEO 55734 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 2 "1"€84.93
KEO 55735 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 5/8 Καρβίδιο | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "5 / 8 "1"€113.75
KEO 55736 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/4 Καρβίδιο | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "3 / 4 "1.25 "€163.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55734-TiALN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/2 Tialn
€97.79 /μονάδα