Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55733-TiALN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/8 Tialn | AD3LBA 3ZYF2

KEO 55733-TiALN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/8 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LBA Μοντέλο: 55733-TiALNCross Ref: 3ZYF2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55730 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/8 Καρβίδιο | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€24.64
KEO 55731 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/16 Καρβίδιο | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€26.09
KEO 55732 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€36.54
KEO 55733 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/8 Καρβίδιο | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€52.79
KEO 55734 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 2 "1"€84.93
KEO 55735 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 5/8 Καρβίδιο | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "5 / 8 "1"€113.75
KEO 55736 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/4 Καρβίδιο | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "3 / 4 "1.25 "€163.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55733-TiALN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/8 Tialn
€68.46 /μονάδα