Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55577 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3 Inch Cobalt | AD3KTL 3ZXF8

KEO 55577 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3 Inch Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3KTL Μοντέλο: 55577Cross Ref: 3ZXF8
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
€1,028.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3"
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος5.25 "
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης1.5 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.268
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55560 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/8 Cobalt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€15.78
KEO 55561 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/16 Cobalt | AD3KRU 3ZXE1 555613 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€17.78
KEO 55562 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€17.36
KEO 55563 Countersink 6 Flutes 5/16 Cobalt - Πακέτο 12 | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.58
KEO 55564 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/8 Cobalt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55565 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/2 Cobalt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€28.40
KEO 55566 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KRZ 3ZXE6 555661 / 2 "Φωτεινό2"3 / 8 "1"€26.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55577 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3 Inch Cobalt
€1,028.78 /μονάδα