Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55566 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KRZ 3ZXE6

KEO 55566 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/2 Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KRZ Μοντέλο: 55566Cross Ref: 3ZXE6
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
€26.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55560 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/8 Cobalt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€15.78
KEO 55561 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/16 Cobalt | AD3KRU 3ZXE1 555613 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€17.78
KEO 55562 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€17.36
KEO 55563 Countersink 6 Flutes 5/16 Cobalt - Πακέτο 12 | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.58
KEO 55564 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/8 Cobalt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55565 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/2 Cobalt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€28.40
KEO 55567 Countersink 6 Flutes 100 Degree 5/8 Cobalt | AD3KTA 3ZXE7 555675 / 8 "Φωτεινό2.25 "1 / 4 "1"€38.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55566 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/2 Cobalt
€26.20 /μονάδα