Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55576-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 2 1/2 Co Tin | AD3KUE 3ZXH7

KEO 55576-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 2 1/2 Co Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KUE Μοντέλο: 55576-TiNCross Ref: 3ZXH7
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
€879.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.2-1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος5"
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης1.5 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.629
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55560-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/8 Cobalt Tin | AD3K ™ 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55561-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 3/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.49
KEO 55562-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.08
KEO 55563-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 5/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.23
KEO 55564-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 3/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.99
KEO 55565-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.84
KEO 55566-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55576-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 2 1/2 Co Tin
€879.89 /μονάδα