Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55566-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTU 3ZXG6

KEO 55566-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/2 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KTU Μοντέλο: 55566-TiNCross Ref: 3ZXG6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55560-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/8 Cobalt Tin | AD3K ™ 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55561-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 3/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.49
KEO 55562-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.08
KEO 55563-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 5/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.23
KEO 55564-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 3/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.99
KEO 55565-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.84
KEO 55567-TiN Countersink 6 Φλογέρες 100 Μοίρες 5/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KTV 3ZXG7 55567-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€50.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55566-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/2 Cobalt Tin
€34.22 /μονάδα