Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55442-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/4 Cobalt Tin | AD3KFW 3ZTZ4

KEO 55442-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/4 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KFW Μοντέλο: 55442-TiNCross Ref: 3ZTZ4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€49.98 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)6.68
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55436 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/8 Κοβάλτιο | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€17.04
KEO 55437 Countersink 1 Φλογέρες 100 Μοίρες 3/16 Κοβάλτιο | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€18.30
KEO 55438 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€18.26
KEO 55439 Countersink 1 Φλογέρες 100 Μοίρες 3/8 Κοβάλτιο | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "-€21.08
KEO 55440 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "-€26.50
KEO 55441 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 5/8 Κοβάλτιο | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "-€40.40
KEO 55442 Countersink 1 Φλογέρες 100 Μοίρες 3/4 Κοβάλτιο | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "-€38.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55442-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/4 Cobalt Tin
€49.98 /μονάδα