Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55301 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/8 Cobalt | AD3EVL 3YPH3

KEO 55301 Central Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/8 Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3EVL Μοντέλο: 55301Cross Ref: 3YPH3
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
€22.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55300 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1/4 Cobalt | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€19.54
KEO 55302 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1/2 Cobalt | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€26.49
KEO 55303 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 5/8 Cobalt | AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "1"€36.04
KEO 55304 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/4 Cobalt | AD3EVP 3YPH6 553043 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.29
KEO 55305 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1 Inch Cobalt | AD3EVQ 3YPH7 553051"Φωτεινό2.75 "1 / 2 "1.25 "€85.67
KEO 55306 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1 1/4 Cobalt | AD3EVR 3YPH8 553061-1 / 4 "Φωτεινό3"1 / 2 "1.25 "€199.78
KEO 55307 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1 1/2 Cobalt | AD3EVT 3YPH9 553071-1 / 2 "Φωτεινό3.25 "3 / 4 "1.25 "€303.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55301 Central Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/8 Cobalt
€22.63 /μονάδα