LIFT-ALL EN2806DX16 Web Sling Endless L16ft 28600lb W6in | AC7TDZ 38U801

LIFT-ALL EN2806DX16 Web Sling Endless L16ft 28600lb W6in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7TDZ Μοντέλο: EN2806DX16Cross Ref: 38U801

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€707.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού57,200 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch23,000 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος16ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 5
Τύπος σφεντόναςΑτελείωτη
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής28,600 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος6"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.98
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΒαθμός ΙστούΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΥλικόΤιμή
LIFT-ALL EN1801TX6 Sling Endless 6 Feet Μήκος 3200 Lb Χωρητικότητα | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 λίβρες6400 λίβρες2500 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο6"Tuff-Edge€34.26
LIFT-ALL EN1802TX6 Sling Endless 6 Feet Μήκος 6400 Lb Χωρητικότητα | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 λίβρες12,800 lbs.5000 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Ασημένιο6"Tuff-Edge€52.11
LIFT-ALL EN1601DX3 Sling Endless 3 Feet Μήκος 4800 Lb Χωρητικότητα | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 λίβρες4,800 lbs.1900 λίβρεςΕλαφρού τύπου1"Κίτρινο3ft.Πολυεστέρας€14.65
LIFT-ALL EN1801TX3 Sling Endless 3 Feet Μήκος 3200 Lb Χωρητικότητα | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 λίβρες6,400 lbs.2500 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο3ft.Tuff-Edge€22.12
LIFT-ALL EN1101NX3 Web Sling Endless L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 λίβρες4,000 lbs.1600 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Κίτρινο3ft.Νάιλον€35.77
LIFT-ALL EN1101NX6 Web Sling Endless L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 λίβρες4,000 lbs.1600 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Κίτρινο6"Νάιλον€51.94
LIFT-ALL EN1102NX4 Web Sling Endless L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 λίβρες8000 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο4ft.Νάιλον€66.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EN2806DX16 Web Sling Endless L16ft 28600lb W6in
€707.33 /μονάδα