Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55251-TiN Μηχανή Countersink 4 Φλογέρες 60 Βαθμός 5/8 Κασσίτερος | AD3FAX 3YRA2

KEO 55251-TiN Machine Countersink 4 Flutes 60 Degree 5/8 Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FAX Μοντέλο: 55251-TiNCross Ref: 3YRA2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€89.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκο
Σώμα Dia.5 / 8 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης2.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Περιλαμβάνεται ΓωνίαΕίδοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55320-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Degree 4/3 Cobalt Tin | AD3EXP 7YPPXNUMX 55320-TiN1 / 4 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer31.5 "1 / 4 "-€22.92
KEO 55321-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/8 Cobalt Tin | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€28.67
KEO 55322-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Degree 2/3 Cobalt Tin | AD3EXR 9YPPXNUMX 55322-TiN1 / 2 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32"1 / 4 "1"€33.95
KEO 55323-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 5/8 Cobalt Tin | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.25 "3 / 8 "1"€48.41
KEO 55324-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/4 Cobalt Tin | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.625 "1 / 2 "1.25 "€65.44
KEO 55325-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.75 "1 / 2 "1.25 "€108.12
KEO 55326-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 1/4 Co Tin | AD3EXW 3YPR4 55326-TiN1-1 / 4 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer33"1 / 2 "1.25 "€224.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55251-TiN Machine Countersink 4 Flutes 60 Degree 5/8 Tin
€89.09 /μονάδα