Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55320-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Degree 4/3 Cobalt Tin | AD3EXP 7YPPXNUMX

KEO 55320-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/4 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3EXP Μοντέλο: 55320-TiNCross Ref: 3YPP7
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
€22.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Περιλαμβάνεται ΓωνίαΕίδοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55321-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/8 Cobalt Tin | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€28.67
KEO 55322-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Degree 2/3 Cobalt Tin | AD3EXR 9YPPXNUMX 55322-TiN1 / 2 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32"1 / 4 "1"€33.95
KEO 55323-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 5/8 Cobalt Tin | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.25 "3 / 8 "1"€48.41
KEO 55324-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/4 Cobalt Tin | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.625 "1 / 2 "1.25 "€65.44
KEO 55325-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 μοίρεςΚέντρο Reamer32.75 "1 / 2 "1.25 "€108.12
KEO 55326-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 1/4 Co Tin | AD3EXW 3YPR4 55326-TiN1-1 / 4 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer33"1 / 2 "1.25 "€224.15
KEO 55327-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 1/2 Co Tin | AD3EXX 3YPR5 55327-TiN1-1 / 2 "90 μοίρεςΚέντρο Reamer33.25 "3 / 4 "1.25 "€348.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55320-TiN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/4 Cobalt Tin
€22.92 /μονάδα