Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55111 Countersink 6 Flutes 120 Degree 1 Inch Hss | AD7PRL 4FUZ5

KEO 55111 Countersink 6 Flutes 120 Degree 1 Inch Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PRL Μοντέλο: 55111Cross Ref: 4FUZ5
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
€70.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1"
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55100 Countersink 6 Flutes 120 Degree 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3 551001 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.25 "1 / 8 "-€14.45
KEO 55101 Countersink 6 Flutes 120 Degree 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.375 "3 / 16 "-€14.56
KEO 55102 Countersink 6 Flutes 120 Degree 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Μαύρο Οξείδιο1.5 "1 / 4 "-€14.96
KEO 55103 Countersink 6 Flutes 120 Degree 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.31
KEO 55104 Countersink 6 Flutes 120 Degree 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.11
KEO 55105 Countersink 6 Flutes 120 Degree 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Μαύρο Οξείδιο2"1 / 4 "1"€22.88
KEO 55106 Countersink 6 Flutes 120 Degree 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Μαύρο Οξείδιο2"3 / 8 "1"€22.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55111 Countersink 6 Flutes 120 Degree 1 Inch Hss
€70.35 /μονάδα