Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53516 Countersink 0 Φλογέρες 82 Βαθμός 1 1/4 Κοβάλτιο | AD7QBP 4FWA8

KEO 53516 Countersink 0 Flutes 82 Degree 1 1/4 Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QBP Μοντέλο: 53516Cross Ref: 4FWA8
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
€157.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-1 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής23/64 to 1-3/32"
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων0
Συνολικό μήκος3.5 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 53510 Countersink 0 Φλογέρες 82 Βαθμός 5/16 Κοβάλτιο | AD7QBH 4FWA2 535105 / 16 "3/32 έως 9/32 "1.875 "1 / 4 "€24.47
KEO 53511 Countersink 0 Φλογέρες 82 Βαθμός 3/8 Κοβάλτιο | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 έως 11/32 "1.875 "1 / 4 "€26.71
KEO 53512 Countersink 0 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD7QBK 4FWA4 535121 / 2 "5/32 έως 29/64 "2"5 / 16 "€40.07
KEO 53513 Countersink 0 Φλογέρες 82 Βαθμός 5/8 Κοβάλτιο | AD7QBL 4FWA5 535135 / 8 "11/64 έως 37/64 "2.5 "3 / 8 "€47.54
KEO 53514 Countersink 0 Φλογέρες 82 Βαθμός 3/4 Κοβάλτιο | AD7QBM 4FWA6 535143 / 4 "13/64 έως 45/64 "2.75 "3 / 8 "€60.61
KEO 53515 Countersink 0 Φλογέρες 82 Βαθμός 1 ίντσα Κοβάλτιο | AD7QBN 4FWA7 535151"19/64 έως 59/64 "3"3 / 8 "€83.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53516 Countersink 0 Flutes 82 Degree 1 1/4 Cobalt
€157.84 /μονάδα