Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 52009-TIN Μετρητές 4 Fl 90 Degree 2 Inch Hss Tin | AG3TDD 33UT21

KEO 52009-TIN Countersinks 4 Fl 90 Degree 2 Inch Hss Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TDD Μοντέλο: 52009-TINCross Ref: 33UT21

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€409.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.2"
Χωρητικότητα κοπής2"
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.441
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 51129 Countersinks 4fl 90 Degree 1-1 / 2 Inch Uncoated | AG3TBN 33UR83 511291-1 / 2 "1-1 / 2 "Οχι αλειμμένος2.875 "3 / 4 "€198.12
KEO 51129-TIN Μετρητές 4 Fl 90 Degree 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TBP 33UR84 51129-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Κασσίτερος2.875 "3 / 4 "€239.15
KEO 51149 Countersinks 4fl 90 Degree 1-1 / 4 Inch Uncoated | AG3TBV 33UR89 511491-1 / 4 "1-1 / 4 "Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "€144.87
KEO 51149-TIN Μετρητές 4 Fl 90 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBW 33UR90 51149-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Κασσίτερος2.75 "1 / 2 "€166.79
KEO 51349 Countersinks 4fl 90 Degree 1-3 / 4 Inch Uncoated | AG3TCG 33UT01 513491-3 / 4 "1-3 / 4 "Οχι αλειμμένος3"3 / 4 "€250.52
KEO 51349-TIN Countersinks 4 Fl 90 Degree 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCH 33UT02 51349-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Κασσίτερος3"3 / 4 "€311.05
KEO 52009 Countersinks 4fl 90 Degree 2 Inch Hss Uncoated | AG3TDC 33UT20 520092"2"Οχι αλειμμένος3.25 "3 / 4 "€345.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 52009-TIN Countersinks 4 Fl 90 Degree 2 Inch Hss Tin
€409.96 /μονάδα