Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 51129 Countersinks 4fl 90 Degree 1-1 / 2 Inch Uncoated | AG3TBN 33UR83

KEO 51129 Πάγκοι 4fl 90 Degree 1-1/2 Inch Uncoated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TBN Μοντέλο: 51129Cross Ref: 33UR83

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€198.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.1-1 / 2 "
Χωρητικότητα κοπής1-1 / 2 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.875 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 51129-TIN Μετρητές 4 Fl 90 Degree 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TBP 33UR84 51129-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Κασσίτερος2.875 "3 / 4 "€239.15
KEO 51149 Countersinks 4fl 90 Degree 1-1 / 4 Inch Uncoated | AG3TBV 33UR89 511491-1 / 4 "1-1 / 4 "Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "€144.87
KEO 51149-TIN Μετρητές 4 Fl 90 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBW 33UR90 51149-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Κασσίτερος2.75 "1 / 2 "€166.79
KEO 51349 Countersinks 4fl 90 Degree 1-3 / 4 Inch Uncoated | AG3TCG 33UT01 513491-3 / 4 "1-3 / 4 "Οχι αλειμμένος3"3 / 4 "€250.52
KEO 51349-TIN Countersinks 4 Fl 90 Degree 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCH 33UT02 51349-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Κασσίτερος3"3 / 4 "€311.05
KEO 52009 Countersinks 4fl 90 Degree 2 Inch Hss Uncoated | AG3TDC 33UT20 520092"2"Οχι αλειμμένος3.25 "3 / 4 "€345.07
KEO 52009-TIN Μετρητές 4 Fl 90 Degree 2 Inch Hss Tin | AG3TDD 33UT21 52009-TIN2"2"Κασσίτερος3.25 "3 / 4 "€409.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 51129 Πάγκοι 4fl 90 Degree 1-1/2 Inch Uncoated
€198.12 /μονάδα