Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 51756-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degree 1-3/4 Inch Hss Tin | AG3TCT 33UT11

KEO 51756-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degree 1-3/4 Inch Hss Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TCT Μοντέλο: 51756-TINCross Ref: 33UT11
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
€385.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.1-3 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής1-3 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3.5 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50126-TIN Μετρητές 3 Fl 60 βαθμοί 1/2 ίντσες Hss Tin | AG3TAF 33UR52 50126-TIN1 / 2 "1 / 2 "Κασσίτερος2"1 / 4 "1"€30.23
KEO 50146-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degrees 1/4 Inch Hss Tin | AG3TAK 33UR56 50146-TIN1 / 4 "1 / 4 "Κασσίτερος1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.07
KEO 50341-TIN Counterersinks 3 Fl 110 Degree 3/4 Inch Hss Tin | AG3TAP 33UR60 50341-TIN3 / 4 "3 / 4 "Κασσίτερος2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.68
KEO 50381-TIN Countersinks 3 Fl 110 Degree 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAV 33UR65 50381-TIN3 / 8 "3 / 8 "Κασσίτερος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.35
KEO 50581-TIN Countersinks 3 Fl 110 Degree 5/8 Inch Hss Tin | AG3TBA 33UR70 50581-TIN5 / 8 "5 / 8 "Κασσίτερος2.25 "3 / 8 "1"€31.72
KEO 51001-TIN Countersinks 3 Fl 110 Degree 1 Inch Hss Tin | AG3TBE 33UR75 51001-TIN1"1"Κασσίτερος2.75 "1 / 2 "1.25 "€101.89
KEO 51256-TIN Counterersinks 3 Fl 60 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBZ 33UR93 51256-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Κασσίτερος3"1 / 2 "1.25 "€188.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 51756-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degree 1-3/4 Inch Hss Tin
€385.19 /μονάδα