Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 51751 Countersinks 3fl 110 Degree 1-3 / 4 Inch Hss | AG3TCP 33UT08

KEO 51751 Countersinks 3fl 110 Degree 1-3/4 Inch Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3TCP Μοντέλο: 51751Cross Ref: 33UT08

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€307.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.1-3 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής1-3 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία110 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50121 Counterersinks 3 Fl 110 Degree 1/2 Inch Uncoated | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€23.98
KEO 50121-TIN Μετρητές 3 Fl 110 Degree 1/2 Inch Hss Tin | AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "Κασσίτερος2"1 / 4 "1"€22.60
KEO 50141-TIN Countersinks 3 Fl 110 Degree 1/4 Inch Hss Tin | AG3TAJ 33UR55 50141-TIN1 / 4 "1 / 4 "Κασσίτερος1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€15.08
KEO 50341 Counterersinks 3 Fl 110 Degree 3/4 Inch Uncoated | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 50349-TIN Μετρητές 3 Fl 90 Degree 3/4 Inch Hss Tin | AG3TAT 33UR63 50349-TIN3 / 4 "3 / 4 "Κασσίτερος2.625 "1 / 2 "1.25 "€58.55
KEO 50381 Countersinks 3 Fl 110 Degree 3/8 Inch Uncoated | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.67
KEO 50389-TIN Μετρητές 3 Fl 90 Degree 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAY 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "Κασσίτερος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 51751 Countersinks 3fl 110 Degree 1-3/4 Inch Hss
€307.95 /μονάδα