Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 50381 Countersinks 3 Fl 110 Degree 3/8 Inch Uncoated | AG3TAU 33UR64

KEO 50381 Countersinks 3 Fl 110 Degree 3/8 Inch Uncoated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TAU Μοντέλο: 50381Cross Ref: 33UR64

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€19.67 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.3 / 8 "
Χωρητικότητα κοπής3 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία110 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50121 Counterersinks 3 Fl 110 Degree 1/2 Inch Uncoated | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€23.98
KEO 50121-TIN Μετρητές 3 Fl 110 Degree 1/2 Inch Hss Tin | AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "Κασσίτερος2"1 / 4 "1"€22.60
KEO 50141-TIN Countersinks 3 Fl 110 Degree 1/4 Inch Hss Tin | AG3TAJ 33UR55 50141-TIN1 / 4 "1 / 4 "Κασσίτερος1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€15.08
KEO 50341 Counterersinks 3 Fl 110 Degree 3/4 Inch Uncoated | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 50349-TIN Μετρητές 3 Fl 90 Degree 3/4 Inch Hss Tin | AG3TAT 33UR63 50349-TIN3 / 4 "3 / 4 "Κασσίτερος2.625 "1 / 2 "1.25 "€58.55
KEO 50389-TIN Μετρητές 3 Fl 90 Degree 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAY 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "Κασσίτερος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.40
KEO 50581 Countersinks 3 Fl 110 Degree 5/8 Inch Uncoated | AG3TAZ 33UR69 505815 / 8 "5 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€31.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 50381 Countersinks 3 Fl 110 Degree 3/8 Inch Uncoated
€19.67 /μονάδα