Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 51009 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Hss | AD2FXV 3P411

KEO 51009 Central Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FXV Μοντέλο: 51009Σταυρός: 3P411
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
€72.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1"
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50129 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/2 Hss | AD2FXJ 3P388 501291 / 2 "2"1 / 4 "1"€32.92
KEO 50149 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1/4 Hss | AD2FXL 3P392 501491 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.00
KEO 50349 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/4 Hss | AD2FXN 3P397 503493 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€46.96
KEO 50389 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 3/8 Hss | AD2FXQ 3P401 503893 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.57
KEO 50589 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 5/8 Hss | AD2FXT 3P405 505895 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€34.11
KEO 51259 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 1/4 Hss | AD7QCY 4FWH1 512591-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€166.28
KEO 51509 Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 1/2 Hss | AD7QCZ 4FWH2 515091-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€227.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 51009 Central Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Hss
€72.37 /μονάδα