Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 50149-TIN Countersinks 3 Fl 90 Degree 1/4 Inch Hss Tin | AG3TAM 33UR58

KEO 50149-TIN Countersinks 3 Fl 90 Degree 1/4 Inch Hss Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TAM Μοντέλο: 50149-TINCross Ref: 33UR58
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
€16.01 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.1 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής1 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κνήμηςΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΠεριλαμβάνεται ΓωνίαΕίδοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 50129-TIN Μετρητές 3 Fl 90 Degree 1/2 Inch Hss Tin | AG3TAH 33UR54 50129-TIN1"1 / 2 "1 / 2 "Κασσίτερος90 μοίρεςΜετρητές2"1 / 4 "€29.06
KEO 50348-TIN Countersinks 3 Fl 82 Degree 3/4 Inch Hss Tin | AG3TAR 33UR62 50348-TIN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "Κασσίτερος82 μοίρεςΜετρητές2.625 "1 / 2 "€58.76
KEO 50388-TIN Counterersinks 3 Fl 82 Degree 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAX 33UR67 50388-TIN7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "Κασσίτερος90 μοίρεςΜετρητές1.75 "1 / 4 "€22.71
KEO 51009-TIN Μετρητές 3 Fl 90 Degree 1 Inch Hss Tin | AG3TBH 33UR78 51009-TIN1.25 "1"1"Κασσίτερος90 μοίρεςΜετρητές2.75 "1 / 2 "€89.88
KEO 51259-TIN Μετρητές 3 Fl 90 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCB 33UR95 51259-TIN1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Κασσίτερος90 μοίρεςΜετρητές2.75 "1 / 2 "€187.98
KEO 51509-TIN Counterersinks 3 Fl 90 Degree 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TCN 33UT07 51509-TIN1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "Κασσίτερος90 μοίρεςΜετρητές2.875 "3 / 4 "€280.46
KEO 51759 Countersinks 3fl 90 Degree 1-3 / 4 Inch Uncoated | AG3TCW 33UT14 517591.25 "1-3 / 4 "1-3 / 4 "Οχι αλειμμένος90 μοίρεςΜετρητές3"3 / 4 "€313.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 50149-TIN Countersinks 3 Fl 90 Degree 1/4 Inch Hss Tin
€16.01 /μονάδα